※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリライトホイル (直径80×幅25mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 粒度600 注文コード51018677 品番PLW8025-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・砥材・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

細部や曲面の艶出し研磨用ホイル
凸凹の面に良くなじみます。
削らず、磨く表面仕上げです。
ソフトなあたりで研磨面にぴったりフィットします。
焼けが入りにくいです。
目づまりが生じにくいです。
不織布は特殊繊維製ですので、ワークへの熔着を起こしません。
木材のケバ取り、金属曲面・円筒内側面・溝等の傷ぼかし、艶出し研磨、塗装やラミネート前の面粗度調整、銅のスリ傷消しに最適です。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接、メッキ前のクリーニング
アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し
塗装、ラミネート前の肌荒し
シール材のクリーニング
金属小物の微少なバリ取り
木材のケバ取り
直径×幅W(mm)80×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 粒度600 幅(mm)25 研磨材の構造特殊繊維不織布 質量(g)87 枚数(不織布)60枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材金属、アルミ、銅、木材など 外径(mm)80
注意
※水または水溶性研削油は絶対使用しないで下さい
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51018677 PLW8025-600 02474342 PLW8025 ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ ポリライトホイル (直径80×幅25mm) イチグチ 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする