SWT103P3-180 スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm) イチグチ 51020296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコーライトホイルT(アランダム・軸径3mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10 粒度180 注文コード51020296 品番SWT103P3-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・粒度・内容量など57種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。
積層枚数1枚を、1Pと呼びます。

外径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 粒度180 用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。 材質アルミナ 軸径(Φmm)3 質量(g)3 軸長(mm)35 積層枚数(シート)3 適合材ステンレス、アルミ等 最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51020296 SWT103P3-180 51022116 SWT103P3 スコーライトホイルT イチグチ スコーライトホイルT イチグチ 1個 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48905595
2018-08-10
用途:
小さな木彫の研磨。
シマヅヨウ 様

ペーパーよりも滑らかな光沢のある面が生まれます。ただ消耗が早い。もっと長持ちすれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする