BS刃物手入れサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度120 外径(mm)100 注文コード51021364 品番68006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・外径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。

粒度120 外径(mm)100 内径(Φmm)15 用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする