コーンペーパーL・Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度120 径(Φmm)(上部)7、(底部)12 注文コード51021522 品番CPL-S-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は粒度・径・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

円錐形で細部平面を無理なか磨ける

径(Φmm)(上部)7、(底部)12 全長(mm)40 粒度120 砥材Z 用途航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51021522 CPL-S-Z 51021066 CPL-S-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ コーンペーパーL・Z イチグチ 1個 149 税込164 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする