イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの 軸付ペーパー
コーンホルダーL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
径(Φmm)
(ゴム上部)10、(ゴム底部)16
注文コード
51021626
品番
CPL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円錐形で細部平面を無理なか磨ける
軸径(Φmm)
6
径(Φmm)
(ゴム上部)10、(ゴム底部)16
全長(mm)
(ゴム部)40
軸長(mm)
Φ40
用途
航空機構造物、部品の機械加工後の仕上げアルミホイール等の曲面、穴等の仕上げ。
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※研磨作業時は、保護メガネ、防塵マスク、手袋、帽子を必ず装着してください。
※直射日光、極端な乾燥、多湿状態を避けて保存してください。
※ご利用のディスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、製品が適合することを確認の上ご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51021626
CPL-M
48906304
CHL-M
コーンホルダーL
イチグチ
1個
¥
859
税込
¥
945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です