曜日別特売
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308

※画像及び写真はイメージです。適合車種の画像と異なる場合がございます。また、表記の枚数と、実際の枚数が異なる場合がございます。

B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308
B11-016-R ブラインドシェード グランドチェロキーL用 BRAHMS 51023308

ブラインドシェード グランドチェロキーL用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
セット内容リアセット
内容量1セット注文コード51023308品番B11-016-R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(社内実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(社内実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。

仕様右ハンドル専用セット内容リアセット型式WLメーカーJEEP年式2021/12~車種グランドチェロキーL
注意
※絶対にお子様やペットを車内に放置しないでください
※現在(2017/8/29)の道路交通法や保安基準上、2列目以降の装着は走行時でも違反になりませんが大変危険です。運転する際は全てのブラインドシェードを外すことを心からお願いします。
※「吸盤での装着」と言う事をご理解した上でお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする