シータカット

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 51023875 品番 SCT18015NX46S
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

超薄型でさらに切れ味アップ!
1.0mmの薄さでスピードアップ
1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。
焼け、バリが少ない
メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。
補強ブッシュにより安全性を強化
超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。

外径(Φmm)180 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)22 粒度46 用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など トラスコ品番835-5015 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 表示NX

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
金属加工時
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

切断のスピードが速くバリがあまり出ないので気に入りました。ちょっと厚めの鉄板でもストレスなく切断することが出来ました。

対象商品:
51023857
2024-09-16
用途:
機械製作 加工
製造業

鉄はもちろん ステンレス切断も きれあじがよく 消耗も 他に比べると少ない為 最高です。

対象商品:
10935382
2023-09-04
用途:
金属加工時
デンヨー株式会社 様

使いやすくて長持ちの為、常にこちらの商品を
使用するようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
69301645
2020-05-17
用途:
鉄板、配管等の切断
有限会社纒電業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このシリーズは耐久性も良いし切れ味も良いです。コスパ最高だと思います。

対象商品:
10935382
2019-05-14
用途:
外壁作業時
有限会社栗山工業 様 (建設業・工事業)

ボルト切りや鉄板の切断に使用してます。歯が長持ちで切れ味も良いです。

対象商品:
10935382
2015-08-07
用途:
管切断
建設業・工事業

切れ味良いです。

対象商品:
10935382
2016-04-21
用途:
金属サイディングのカット
オギハラ板金加工所 様

刃厚が薄いので抵抗なく切れストレスを感じませんでした。

対象商品:
10935382
2015-05-27
用途:
アングル、丸パイプのカット

リピートです。よく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする