※使用例

- ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927 - ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927 - ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927 - ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927 - ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927 - ハンディキューブ HANDY CUBE 51023927

ハンディキューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード51023927 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軟包装である。
(易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。
(キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。
使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。
内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。
パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。
上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。
スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。
使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。
水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。
中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。
厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。

有効内容量(L)10 材質NY25/LLDPE130 寸法(幅W×奥行D)(mm)560×235 使用時寸法(mm)約230×230×260
注意
※危険物や劇物の用途には向きません。
火のそばに置かないこと。
80℃以上の熱湯は入れないこと。
ガソリン・灯油・アルコール等の危険物及び有機溶剤・樹脂に影響を及ぼす化学薬品類を入れる容器としては使用出来ません。
落下させたり、鋭利なものにぶつけないでください。
直射日光のあたる場所や高温多湿になる所、屋外に放置しないでください。
水を充填して2日以上の保管はしないでください。
緊急時の水運搬用以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする