1773 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 51026185

アルボース薬用水石鹸iグリーン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード51026185 品番1773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
うすめずにそのまま使用するストレートタイプ
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる
手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn

効果殺菌、消毒 用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒 成分イソプロピルメチルフェノール、その他の成分:K石けん用素地、エデト酸塩、イソプロパノール、色素 用法原液 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51026185 1773 54834606 1803 アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース アルボース薬用水石鹸iグリーン アルボース 1本(5kg) 2,368 税込2,605 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54834606
2023-06-12
用途:
トイレの洗剤
有限会社小杉商事 様 (飲食業)

オーソドックスな緑色のいつもの石鹸です、なくなったら又リピート買い決まりです

対象商品:
54834606
2021-09-28
用途:
鮮魚市場の現場・売り場の手洗い
福岡中央魚市場株式会社 様 (卸売・小売業)

容量もたくさんあって、手ごろな価格で助かりました。

対象商品:
51026185
2018-05-20
用途:
トイレの手洗い用として。
不動産業

買い足しなので、特になし。
使い勝手がよいので、引き続き愛用予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする