RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51026246
品番
S121
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
色
メタリックレモン
適合扉高さ(mm)
1800
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
15〜30
適合扉幅(mm)
800
ストップ
内装式