21PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026368 21PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51026368

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 注文コード51026368 品番21PD
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など53種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 適合扉高さ(mm)1800 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)15〜30 適合扉幅(mm)800 形状D型ブラケット ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51027533
2024-06-10
用途:
ドアクローザーの交換
その他業種

リョービ製の40年前のドアクローザーの交換に使用しました。
固定位置はほぼ同じでした。

対象商品:
51026797
2023-01-30
用途:
ドアクローザ-の選定は慎重!
卸売・小売業

リョービ20シリーズのドアクローザーが油圧漏れの為、交換でしたが非常に選定が難しかったです。当店は危険物を扱うためドアの開閉、特に開けた後の閉まりは確実にしないといけません。ホームセンター等回ってみましたが全部、開けた後にドアが開いた状態でストップするタイプのなか、今回やっとこちらのサイトで希望の物が購入出来ました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする