RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1800
注文コード
51026465
品番
S121PL
参考基準価格(税別)
¥10,430
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
メタリックブロンズ
適合扉高さ(mm)
1800
勝手
左右兼用
適合扉質量(kg)
15〜30
適合扉幅(mm)
800
形状
L型ブラケット
ストップ
内装式