ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 メタリックレモン 適合扉高さ(mm)2100 注文コード51026885 品番S122P
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・適合扉高さなど25種類から選べます 他の種類を見る
メタリックレモン 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)25〜45 適合扉幅(mm)900 ストップ内装式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする