S122PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 51026928 S122PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 51026928

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 適合扉高さ(mm)2100 注文コード51026928 品番S122PD
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・適合扉高さなど25種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 適合扉質量(kg)25〜45 適合扉幅(mm)900 形状D型ブラケット ストップ内装式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする