23PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027226

 

23PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027226
23PD ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 51027226

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード51027226品番23PD
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用適合扉質量(kg)40~65適合扉幅(mm)950形状D型ブラケットストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51027533
2024-06-10
用途: ドアクローザーの交換
その他業種

リョービ製の40年前のドアクローザーの交換に使用しました。
固定位置はほぼ同じでした。

対象商品 : 51026797
2023-01-30
用途: ドアクローザ-の選定は慎重!
卸売・小売業

リョービ20シリーズのドアクローザーが油圧漏れの為、交換でしたが非常に選定が難しかったです。当店は危険物を扱うためドアの開閉、特に開けた後の閉まりは確実にしないといけません。ホームセンター等回ってみましたが全部、開けた後にドアが開いた状態でストップするタイプのなか、今回やっとこちらのサイトで希望の物が購入出来ました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする