小型船舶用救命胴衣(小児用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029527 品番 オーシャンJr-1S型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

船舶検査対応OK。

サイズS イエロー 仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト 身長(cm)110〜130 型式承認番号第4462号 浮力(kg)5.7 適応体重(kg)40未満 各種認証桜マーク 適合年齢(歳)6〜8
注意
※小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)はライフジャケット着用が義務づけられています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51029554
2022-08-07
用途:
船舶据え置き
Renafine株式会社 様

装着しやすい。脱げにくい、ファッショナブル。細かいアイテムが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする