オーシャンライフ
オーシャンライフの ライフジャケット
小型船舶用救命胴衣(小児用)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51029536
品番
オーシャンJr-1S型 TYPE A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
船舶検査対応OK。
サイズ
S
色
レッド
仕様
再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト
身長(cm)
110〜130
型式承認番号
第4462号
浮力(kg)
5.7
適応体重(kg)
40未満
各種認証
桜マーク
適合年齢(歳)
6〜8
注意
※小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)はライフジャケット着用が義務づけられています。