作業用救命衣(小型船舶兼用)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51029615 品番 オーシャンC-3型 TYPE A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。

オレンジ 型式承認番号第3671号 浮力(kg)8.8 適応体重(kg)90まで 仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、フタ付ポケット、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク

商品説明動画

オーシャンC−3型 浮力性能
この動画は、6人が参考にしています。
DXー5型(Cー3型兼用)着用方法
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
河川の測量
建設業・工事業

流されても安全でとても良いです。
次回も買いたいです。

対象商品:
51029615
2023-04-05
用途:
川に入る仕事時に
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

川の中の短時間の作業だが、着用して業務にあたることになり購入。
軽いので作業も負担にならなそうです。翌日には届きました。
いつも迅速な対応ありがとうございます。

対象商品:
51029624
2020-08-14
用途:
ツアー
農・林・水産業

背中が開いているので、体格差があっても問題なく使えます。

対象商品:
51029615
2020-03-02
用途:
岸壁作業
建設業・工事業

工事作業の際の安全ため購入しました。
軽量で邪魔にならずよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
51029624
2018-09-05
用途:
釣り
無職 様 (建設業・工事業)

孫との釣に活用して満足していますが、感想は今後投稿したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする