アズワン
アズワンの 洗剤
アズワンの オフィス・住居用洗剤
アズワンの マルチクリーナー
エコベール ランドリーリキッド 大容量5000mL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51030248
品番
10327
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,939
販売価格(税別)
¥
6,308
バスケットに入れる
植物由来の成分が汚れをしっかり落とします。
低刺激性で敏感肌の方にもおすすめ。
酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合。
リラックス気分のラベンダー&ユーカリの香り。
成分
界面活性剤(11%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、金属封鎖剤、増粘剤
種別
詰替
容量(mL)
5000
香り
ラベンダー&ユーカリ
アズワン品番
68-9511-84
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000