エッセンシャルオイル ミニ オレンジ・スイート 3mL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51034990 品番13620
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油
酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。

仕様学名:Citrus sinensis、抽出部位/抽出方法:果皮/圧搾法 成分エッセンシャルオイル(精油) 容量(mL)3 タイプ科名:ミカン科 香り爽やかで甘く搾りたてのジュースのような香り アズワン品番68-4755-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする