徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
オール スポッと 片足 左のみ グレー S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51035166
品番
2249
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。
色
グレー
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5〜21.5
標準質量(g/片足)
約130(Lサイズ)
アズワン品番
69-0283-99
素材
本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂
足囲
3E相当
注意
左足のみのお届けとなります。</font>