曜日別特売
AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948

AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948
AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948
AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948
AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948
AVC009FQSGY-V2 Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ BELKIN(ベルキン) 51037948

Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51037948品番AVC009FQSGY-V2
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格
・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適
・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー
・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)
・安定した信頼性の高い転送

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする