・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格 ・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適 ・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート ・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現) ・安定した信頼性の高い転送 ・ケーブルの長さ21cm