SCAT
SCATの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SCATの 薬液回収
廃液回収セット GL45
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51046409
品番
307307【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥50,980
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
廃液回収用の容器、廃液用キャップ、排気フィルターがセットになった商品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
廃液用キャップポート数:内径Φ6.4〜9mmチューブ用×1個
材質
容器/PP、廃液用キャップ/(キャップ)PPS・PTFE、(シーリング)FKM、(フィッティング)PFA、排気フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
口径
キャップ:GL45
アズワン品番
3-6976-11