中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)300 注文コード51046725 品番SB300【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680
この商品は車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)300 車輪幅W1(mm)51 質量(kg)5.6 許容荷重(kg)360 ベアリング6206 用途中荷重用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ゴム 荷重種別中荷重 型式SB型 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) ボス径D2(mm)76 ベアリング当りa52 リム径D1(mm)254 軸径d(Φmm)30 ボス幅W(mm)70 アーム数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00485755
2015-11-14
用途:
高圧洗浄機のゴム車輪
淡路クリーンサービス 様 (サービス業)

新品で買って、今まで使っていた車輪のゴムの周囲がボロボロになってきたので色々カタログやホームセンターなどで調べました。ホームセンターの品物はベアリングが入っていないし幅も少し広いので悩んでいましたが、幅が丁度でベアリングも入っているこの品物に決めました。ただ、外径が少し旧製品より小さいのが難点ですが、今のところそれ程の使いかっての悪さはあまり感じません。

対象商品:
00485703
2015-12-11
用途:
手押し台車
サービス業

魚市場で手押し台車の車輪として使用します。他車に比べて 車輪のゴム(タイヤ)のはがれが早いと思います。ゴムの接着方法か接着剤が問題では?と思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする