※画像は右勝手です。

B-141-1-L【ワケあり】 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下 51046795 B-141-1-L【ワケあり】 鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下 51046795

鉄リーフヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左勝手 注文コード51046795 品番B-141-1-L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,268
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 用途特装車、コンテナボックス 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様左勝手
注意
※取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71147336
2025-11-12
用途:
部品交換
サービス業

地方では「取寄せでーす」ってなるんですよねー・・・
とても助かってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする