BCAP203018TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047205 BCAP203018TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047205 BCAP203018TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047205 BCAP203018TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047205 BCAP203018TN 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業 51047205

防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄 注文コード51047205 品番BCAP203018TN
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

ABS樹脂製で、低価格なボックスです。
通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。

材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】ABS樹脂、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄 【トップカバー】透明、【ボディー】ホワイトグレー、【ガスケット】黒 タイプTタイプ 使用温度範囲(℃)-10〜+60 表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×300 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1143 有効寸法(幅)(mm)172.5 有効寸法(奥行)(mm)272.5 有効寸法(高さ)(mm)163.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
屋外電気分岐箇所へ取付
株式会社天野本店 様 (建設業・工事業)

中が見える透明蓋のモデルを購入しました。
がっちり防水が利いていて安心です。
取付加工も案内穴が複数開いているので、加工しやすいです。

2025-04-12
用途:
獣害捕獲のシステムを入れます
農・林・水産業

前回も購入させていただきましたが 色々な機材を入れるのに丁度良い大きさで満足しています

対象商品:
51047239
2024-06-01
用途:
システムを入れるボックスとして使っています
農・林・水産業

以前購入していたサイズが無くなりました
そのためこのサイズにしました
システムを取り付けるのに丁度良いサイズだったので非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする