寸法H(mm)130
寸法D(mm)300
寸法W(mm)200
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
材質【トップカバー】ポリカーボネート、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート 、【ガスケット】ポリウレタン、【ラッチ】ステンレス、【取付ベース用ビス】鉄
色【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】黒
使用温度範囲(℃)-20〜+75
表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×130×300
保護等級IP65
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵開閉式
自重(g)1070
有効寸法(幅)(mm)173.2
有効寸法(奥行)(mm)273.2
有効寸法(高さ)(mm)114