※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51047555
品番
CDQ2L32-10DMZ-M9BVM-X271
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
形式
空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2ケ
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
取付支持金具
フート金具
ロッド先端金具
ロ度先端金具なし
オーダーメイド仕様
シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様
オートスイッチ有無
オートスイッチあり