※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
ナチュラルシャビーPPバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
51048316
品番
NTS-BPS2
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マットな質感のニュアンスカラーがオシャレなインナーカップ付きのアレンジ用PPバスケットです。長めの持ち手で店頭にも並べやすい。
仕様
底板:PP 片面デザイン インナーカップ付
材質
PP、塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
0.18
色
ブルー
サイズ
S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×80×105、インナーカップ:135(110)×85×85(75)