※単体画像
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ボヌールジップ付バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30枚)
注文コード
51048840
品番
BNR-ZMW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
横長タイプのジップ付バッグです。マットな質感とおしゃれなデザインで、お手軽なギフトながらも高級感を演出します。法人ギフトにもお使いいただけます。
仕様
両面同デザイン ジップ付 サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[半透明]
幅(mm)
290
厚さ(mm)
0.065
高さ(mm)
200
マチ(mm)
80
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。