UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70427

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51049969 品番UGR-OT-100001
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,082 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥999799

UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。

ケーブル長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする