LA-55AR アルミフレーム用アーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51050240品番LA-55AR-6H
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

アルミフレームに取り付け可能な水平多関節モニターアームです。取り付けは横方向に設置されたフレームの側面への設置となります(製品写真参照)。M6ビスでは2点、もしくは4点で固定、M8では2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい)。製品はお客さまにて組み立ての必要がございます。モニターは重量5kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定、耐荷重にご注意ください)。ネジは付属致しますが別途ナットをご用意ください。

タイプ支柱取付取付方式ねじ耐荷重(kg)5未満液晶モニター1アームの可動方向水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする