充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51053819 品番DL-YU276
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20〜30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L〜75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。

用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適 セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書) 幅(mm)22 高さ(mm)7.2 奥行(mm)20 電源AC充電式 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約20〜30 保証期間3か月 充電時間(時間)約4 動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi
注意
※人やペットに使用しないでください。けがの原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする