イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
塩害ガード専用洗浄液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
51055097
品番
500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※洗浄液で塗装面を洗浄しないで下さい。
※ガンの洗浄は専用の洗浄液をご使用下さい。
※希釈は原液量の10%までとして下さい。