日産純正(DV5F7)PRIMACY 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51055185 品番DV5F7-22565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「濡れた路面にも強い、 プレミアムコンフォートタイヤ」
・濡れた路面でも安心感が続くウェットブレーキング
・日本市場に求められる静粛性・快適性を追求
・人にも環境にも優しい低燃費タイヤ

本数1 タイヤサイズ225/65R17 102H タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)17 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする