ニッサン
ニッサンの タイヤ単品
ニッサンの サマータイヤ
日産純正(DV1L5)Pilot Sport 3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51055727
品番
DV1L5-1855E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
・強力なウェット&ドライグリップ
・幅広い車種に対応
・クルマと路面の一体感
本数
1
タイヤサイズ
185/55R15 86V XL DT
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
15
偏平率(%)
55
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません