日産純正(DV1X0)PILOT SPORT EV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51055754 品番DV1X0-25545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スポーツEV・スポーツハイブリッド車の性能を余すことなく引き出す高いグリップ力で走りを愉しむ
スポーツタイヤでありながら、転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能
優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
偏摩耗を抑制し、ロングライフ性能を確保

本数1 タイヤサイズ255/45R20 105W タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)20 偏平率(%)45 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプスポーツEV・スポーツハイブリッド車
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする