日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51057048 品番 DV1T7-21545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能
広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能
ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備
コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン

本数1 タイヤサイズ215/45ZR17 (91Y) XL タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)17 偏平率(%)45 商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする