日産純正(DV3S0)PILOT SPORT 4 SUV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51057940 品番 DV3S0-2555M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能
・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計
・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン

本数1 タイヤサイズ255/50R20 109Y XL FRV タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)20 偏平率(%)50 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプSUV専用
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする