ニッサン
ニッサンの タイヤ単品
ニッサンの サマータイヤ
日産純正(DV4D4)AGILIS3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
185R14C 102/100R
注文コード
51058064
品番
DV4D4-1850C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイヤサイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」
・ウェット&ドライ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
・低転がり抵抗とロングライフ
本数
1
タイヤサイズ
185R14C 102/100R
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
14
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
バン・ライトトラック用
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません