日産純正(DV2J5)ENERGY SAVER 4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51058430 品番 DV2J5-17555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「雨の日の安心感と快適性を両立した低燃費タイヤ」
・雨の日でも安心感のあるウェット性能
・静粛性を向上して快適ドライブ
・安全性と経済性を高次元でバランス

本数1 タイヤサイズ175/55R15 77V タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)15 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする