ニッサン
ニッサンの タイヤ単品
ニッサンの サマータイヤ
日産純正(DV4E5)AGILIS CROSSCLIMATE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51058545
品番
DV4E5-19580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
「雪も走れる夏タイヤ。急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
本数
1
タイヤサイズ
195/80R15C 108/106S
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
商品タイプ
タイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません