日産純正(DV5J5)e.PRIMACY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51058649 品番 DV5J5-18565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能
・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く

本数1 タイヤサイズ185/65R15 88H タイヤ幅(mm)185 リム径(inch)15 偏平率(%)65 商品タイプタイヤのみ
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする