SUN TOOL
SUN TOOLの 建具金物
SUN TOOLの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
SUN TOOLの 建築用パイプ
ささえ名人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51059035
品番
ST-560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
用途
車のサイドガラスに吸盤にて固定する。
吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。
高さ(mm)
160
本体寸法(mm)
1000×30×14
寸法(Φmm)
【吸盤】120(×2個)