※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8511黒 安全靴 短靴 8511黒 シモン 51059096 8511黒 安全靴 短靴 8511黒 シモン 51059096 8511黒 安全靴 短靴 8511黒 シモン 51059096

安全靴 短靴 8511黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード51059096 品番8511黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H 合格
甲被には透湿性に優れた銀付牛革を使用し、SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

サイズ(cm)30 材質(甲被)銀付牛革 標準質量(g)840(26cm/両足) 靴底SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+合成ゴム2層) 材質(先芯)ワイドACM樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51059096 8511黒 76086832 8511黒 安全靴 短靴 8511 シモン 安全靴 短靴 8511 シモン 1足 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする