※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF11 黒床 安全靴 短靴 SF11黒床 シモン 51059114 SF11 黒床 安全靴 短靴 SF11黒床 シモン 51059114 SF11 黒床 安全靴 短靴 SF11黒床 シモン 51059114

安全靴 短靴 SF11黒床

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51059114 品番 SF11 黒床
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H 合格
柔らかく通気性に優れるベロア革。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

形状ローカット サイズ(cm)22.5 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)890(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする