※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059656 SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059656 SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059656 SS38黒 安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター  SS38黒 シモン 51059656

安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード51059656 品番SS38黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F1/HI1/H 合格
耐滑性に優れるSX3層底SSソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付

形状ハイカット サイズ(cm)28 材質(ソール)SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層) 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 機能耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱 標準質量(g)1165(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CT/S/P1/F1/HI1/H 合格 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂 甲被タイプマジック式 靴タイプ長編上靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする