日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51060916 品番 KWA62-00RW0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

真空二重構造により優れた保温保冷効果を発揮。
ネジなどの突起を無くすことで口当たりが良く、360度どこからでも飲めるよう設計されています。
表面には、傷がつきにくいようパウダーコーティングを施しています。
お出かけ時の持ち運びに便利なサイズです。

材質18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム ホワイト 容量(mL)350 質量(g)245 直径(Φcm)7 高さ(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする