NISMO
NISMOの バッグ・キャップ
NISMOの バッグ
NISMOの その他バッグ
日産NISMO 2WAYショルダーバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51061440
品番
KWA40-00N00-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常はショルダーバッグ、広げると手持ちのショッピングバッグにもなる便利な2WAY仕様です。
ちょっとした外出やお買い物に最適です。
材質
ポリエステル
色
ブラック
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
ショルダーバッグ:210×170×15
寸法(縦×横)(cm)
ショッピングバッグ:61×38